ステンレス鋼製 Y型ストレーナ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
寸法L(mm)540
材質(本体)A351 Gr.CF8/SCS13A
内容量1個注文コード75018767品番10UYA
参考基準価格(税別)¥1,303,000販売価格(税込)¥1,066,780
販売価格(税別)
¥969,800
材質(本体)
A351 Gr.CF8/SCS13A
寸法L(mm)
540
寸法H(mm)
384
呼び径(inch)
8
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
仕様
ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ,40 メッシュ スクリー ン
規格
管接続 : JIS B2220 10K、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編),日本バルブ工業会規格相当品 65-300 mm (21/2-12 inch)
口径(A)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする