KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製 Y型ストレーナ
10UYA
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
760
270
290
350
390
440
540
760
870
材質(本体)
A351 Gr.CF8/SCS13A
A351 Gr.CF8/SCS13A
A351 Gr.CF8M/SCS14A
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75018776
品番
10UYA
参考基準価格(税別)
¥2,456,000
販売価格(税込)
¥2,087,800
販売価格(税別)
¥
1,898,000
バスケットに入れる
材質(本体)
A351 Gr.CF8/SCS13A
寸法L(mm)
760
寸法H(mm)
536
呼び径(inch)
10
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
仕様
ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ,40 メッシュ スクリー ン
規格
管接続 : JIS B2220 10K、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編),日本バルブ工業会規格相当品 65-300 mm (21/2-12 inch)
口径(A)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材