KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製 Y型ストレーナ 20K
20UYA
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
550
550
600
760
870
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75020621
品番
20UYA
参考基準価格(税別)
¥1,435,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
質量(kg)
79
寸法L(mm)
550
寸法H(mm)
341
呼び径(inch)
6
口径(A)
150
仕様
ステンレス鋼 20K フランジ形 Y形ストレーナ,40 メッシュ スクリーン
材質(本体)
A351 Gr.CF8/SCS13A
規格
管接続 : JIS B2220 20K、日本バルブ工業会規格相当品 15-300 mm (1/2-12 inch)
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材