曜日別特売

ステンレス鋼製 切削 継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ステンレス鋼 管継手,ねじ込み形 ニップル、300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 / 220℃以下の蒸気・空 気・ガス・油・脈動水:1.4 / -29℃~+120℃:2.0 / 可燃性・ 毒性以外のガス / 飽和蒸気:0.2
呼び径(inch)
46030
注文コード
75026397
品番
PNM
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359
寸法L(mm)
25
規格
面間 : JIS B2302 (1)、管接続 : JIS B0203
呼び径(inch)
46030
口径(A)
6
仕様
ステンレス鋼 管継手,ねじ込み形 ニップル、300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 / 220℃以下の蒸気・空 気・ガス・油・脈動水:1.4 / -29℃~+120℃:2.0 / 可燃性・ 毒性以外のガス / 飽和蒸気:0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする