KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製 切削 継手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・呼び径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ステンレス鋼 管継手,ねじ込み形 ニップル、300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 / 220℃以下の蒸気・空 気・ガス・油・脈動水:1.4 / -29℃~+120℃:2.0 / 可燃性・ 毒性以外のガス / 飽和蒸気:0.2
呼び径(inch)
1
注文コード
75026449
品番
PNM
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
寸法L(mm)
43
規格
面間 : JIS B2302 (1)、管接続 : JIS B0203
呼び径(inch)
1
口径(A)
25
仕様
ステンレス鋼 管継手,ねじ込み形 ニップル、300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 / 220℃以下の蒸気・空 気・ガス・油・脈動水:1.4 / -29℃~+120℃:2.0 / 可燃性・ 毒性以外のガス / 飽和蒸気:0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材