曜日別特売
50577 バンダナ三角巾 アーテック[学校教材・教育玩具] 75069718

50577 バンダナ三角巾 アーテック[学校教材・教育玩具] 75069718
50577 バンダナ三角巾 アーテック[学校教材・教育玩具] 75069718
50577 バンダナ三角巾 アーテック[学校教材・教育玩具] 75069718
50577 バンダナ三角巾 アーテック[学校教材・教育玩具] 75069718
50577 バンダナ三角巾 アーテック[学校教材・教育玩具] 75069718

バンダナ三角巾

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色白
内容量1セット注文コード75069718品番50577
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥290
販売価格(税別)
¥264

短時間で製作可能!毎日使える三角巾!
バンダナを使って三角巾を制作できる裁縫学習キットです。縫う場所は2か所のみのシンプルな工程で、ミシン縫い・手縫いのどちらにも対応しており、初心者の方でも短時間で安心して取り組めます。完成した三角巾は、学校の家庭科実習をはじめ、自宅での調理や掃除など、さまざまな場面で繰り返し使用できます。結ばない仕様のため着脱がしやすく、作業中もずれにくいのが特長です。短時間で仕上がるので、授業や家庭科実習、イベントなどにも取り入れやすく、製作体験と実用性を兼ね備えた内容になっています。気軽にハンドメイドを楽しみながら、日常で使えるアイテムを作ることができます。製作時間の目安は約1~2時間。

セット内容
バンダナ白×1、ゴムひも×1
色
白
材質
バンダナ:ポリエステル、ゴムひも:ポリエステル
寸法(mm)
バンダナ:約550×550
梱包内容
無
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする