曜日別特売
50647 簡単絵本作り ミニ アーテック[学校教材・教育玩具] 75069858

50647 簡単絵本作り ミニ アーテック[学校教材・教育玩具] 75069858
50647 簡単絵本作り ミニ アーテック[学校教材・教育玩具] 75069858
50647 簡単絵本作り ミニ アーテック[学校教材・教育玩具] 75069858
50647 簡単絵本作り ミニ アーテック[学校教材・教育玩具] 75069858
50647 簡単絵本作り ミニ アーテック[学校教材・教育玩具] 75069858

簡単絵本作り ミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は種類が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
種類
(10ページ)
注文コード
75069858
品番
50647
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥400
販売価格(税別)
¥364

世界に一冊だけ!自分だけの物語をつくろう、絵本づくりキット!
自分だけの絵本がつくれる製本済みキットです。手のひらサイズのミニ絵本です。文章も絵も自由に描けて、オリジナルの作品がつくれます。ストーリーの下書きや進捗管理に便利なワークシートと自己評価シート付きです。水性ペン、色鉛筆、水彩絵の具、ポスターカラーやアクリル絵の具等様々な描画材が使えます。表紙は厚紙仕様+透明カバー付きで長く保管できます。学校教材や発表会、自由研究にもぴったりです。

用途
夏休みの自由研究・学校の教材・発表会・小学校の図工に。
種類
(10ページ)
セット内容
絵本本体×1、絵本作り用ストーリーシート(A4)×1、絵本作り用自己評価シート(A4)×1
材質
表紙:コートボール紙、中紙:上質紙
寸法(mm)
絵本本体:約125×125×10、評価シート・ストーリーシート:298×210
梱包内容
無
適合年齢(歳)
8
注意
※ー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする