曜日別特売
CM-2000/WH マイクロフォン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 75070890

CM-2000/WH マイクロフォン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 75070890
CM-2000/WH マイクロフォン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 75070890
CM-2000/WH マイクロフォン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 75070890
CM-2000/WH マイクロフォン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 75070890
CM-2000/WH マイクロフォン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 75070890

マイクロフォン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75070890
品番
CM-2000/WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

CM-2000/WH は、ライブ・スピーチ・カラオケなど幅広い用途に対応するダイナミックマイク。耐久性の高い金属ボディと扱いやすい単一指向性で、現場向けの実用モデル。
・電源不要のダイナミック型マイクロフォン
・金属製グリルと堅牢なボディで、ステージ・イベントなどの現場使用に適した耐久性
・単一指向性(カーディオイド)でハウリングに強く、明瞭な収音が可能
・ON/OFF スイッチ搭載で、スピーチやイベント運用に便利
・5m マイクケーブル付属で、購入後すぐに使用可能
・ボーカル、スピーチ、カラオケ、楽器収音など幅広い用途に対応
・WH=ホワイトカラーの筐体で、視認性が高くステージ映えするデザイン

用途
ボーカル、スピーチ、カラオケ、イベント、楽器収音
付属品
マイクケーブル(XLR → 1/4" フォン)
全長(mm)
165
質量(g)
210
スイッチ
ON/OFF
周波数
80Hz-15kHz
指向性
単一指向性(カーディオイド)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする