33535 布プリ エーワン[ラベル] 75079812

33535 布プリ エーワン[ラベル] 75079812
33535 布プリ エーワン[ラベル] 75079812
33535 布プリ エーワン[ラベル] 75079812
33535 布プリ エーワン[ラベル] 75079812
33535 布プリ エーワン[ラベル] 75079812
33535 布プリ エーワン[ラベル] 75079812
33535 布プリ エーワン[ラベル] 75079812
33535 布プリ エーワン[ラベル] 75079812

布プリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は面付・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊(3シート)
面付
14面
注文コード
75079812
品番
33535
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

アイロンで接着できる、温かみのある綿100%素材の布製ラベルです。特殊加工技術で文字やイラストがにじまず、くっきり鮮やかに印刷できます。洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。

ラベルサイズ(mm)
43×14
面付
14面
適合
インクジェット(染料・顔料)
材質
綿
サイズ
はがきサイズ
タイプ
アイロン接着タイプ
シートサイズ(mm)
100×148
紙質
綿100%
主な用途
●お名前シール用●ホビー/手芸/知育用|手芸用
標準総厚さ(mm)
0.31
ラベル厚(mm)
0.24
余白
四辺余白付
アズワン品番
64-8818-87
素材
布
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
アイロン接着タイプ
ラベル形状
角丸四角

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75079803
2021-02-01
用途: 入園グッズの名前つけ
特定非営利活動法人 風 様(医療・福祉・介護関連業)

毎年この時期に、入園グッズ(上靴袋入れ、体操服入れ)に、名前を付けるために購入しています。
インクジェットのプリンターで印字でき、重宝しています。
はがれないように、アイロン接着をしたのち、ミシンで回りを縫って補強しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする