HKクリエーション
パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
1セット(2個)
1セット(5個)
1セット(10個)
1個
消費電力(W)
80
60
80
100
120
全光束(Lm)
14400
10800
14400
18000
21600
9600
12800
16000
19200
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75088259
品番
HKR-BG7-80-90D(2個)
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
80
口金
E39
全光束(Lm)
14400
入力電圧(V)
AC100~240
色温度(K)
5000 ±10%
光源寿命
50000時間
防水保護等級
IP65(口金部分除く)
演色指数(Ra)
Ra70
照射角度(°)
90
注意
※水銀灯の安定器は撤去もしくはバイパスする必要がございます。
※ 放熱の問題で水銀灯の傘は外してご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません