曜日別特売
HKJ-PAR56B-50W-110D(10個) パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED HKクリエーション 75088435

パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は照射角度・内容量が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
照射角度(°)
110゜
注文コード
75088435
品番
HKJ-PAR56B-50W-110D(10個)
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

バラストレス水銀灯500W以上の明るさ

照射角度(°)
110゜
消費電力(W)
50
口金
E39
全光束(Lm)
7800
入力電圧(V)
AC100~240 50/60Hz
色温度(K)
5000
光源寿命
50000時間
防水保護等級
IP65(口金部分除く)
演色指数(Ra)
Ra80以上
注意
※水銀灯安定器での点灯不可
※反射傘はお取り下さい。
※安全ワイヤーの取付をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする