曜日別特売
HKR-BG7-120-90D(10個) パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED HKクリエーション 75088478

パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃50日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
消費電力(W)120
全光束(Lm)21600
内容量1セット(10個)注文コード75088478品番HKR-BG7-120-90D(10個)
参考基準価格(税別)¥411,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
409,800
消費電力(W)
120
口金
E39
全光束(Lm)
21600
入力電圧(V)
AC100~240
色温度(K)
5000 ±10%
光源寿命
50000時間
防水保護等級
IP65(口金部分除く)
演色指数(Ra)
Ra70
照射角度(°)
90
注意
※水銀灯の安定器は撤去もしくはバイパスする必要がございます。
※ 放熱の問題で水銀灯の傘は外してご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする