COVER WORK(カバーワーク)
カモフラ柄ニット帽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
OD
OD
迷彩グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75105276
品番
AG-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
カモフラ柄のニット帽。
3Mシンサレートのポリエステル生地を採用し軽くて温かい。
材質
アクリル
色
OD
サイズ
フリー
質量(g)
約80
幅(cm)
230
高さ(cm)
230