日本シーム工業
異径ストレートパイプコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
最小内径(Φmm)
14.5
14.5
19.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75106696
品番
W-PCC-16-22
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
接続
【フレキ】16
最小内径(Φmm)
14.5
最大外径(mm)
40
質量(g/個)
90
電線管サイズ
【接続電線管】G16
全長(mm)
39
ねじ長さ(mm)
【取付】16
対応
防水