曜日別特売
KXP-5430G 耐圧防爆型P式ベルマウスコン 日本シーム工業 75107317

KXP-5430G 耐圧防爆型P式ベルマウスコン 日本シーム工業 75107317
KXP-5430G 耐圧防爆型P式ベルマウスコン 日本シーム工業 75107317

耐圧防爆型P式ベルマウスコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
呼び2
適合ケーブル外径(Φmm)27.8~29.7
内容量1個注文コード75107317品番KXP-5430G
参考基準価格(税別)¥27,330販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

耐圧防爆構造(d2G4)
保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください
先端がベルマウス形状になっております
本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途
移動用(カバー付)
全長(mm)
106
ねじ長さ(mm)
【取付】24
呼び
2
接続ねじ
PF2
最小内径(Φmm)
50
対応
非防水
適合ケーブル外径(Φmm)
27.8~29.7
最大外径(mm)
80
質量(g/個)
1225

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする