BGSB9822N 多機能ソファベッド コンセント付き YAMAZEN(山善) 75107394

BGSB9822N 多機能ソファベッド コンセント付き YAMAZEN(山善) 75107394
BGSB9822N 多機能ソファベッド コンセント付き YAMAZEN(山善) 75107394
BGSB9822N 多機能ソファベッド コンセント付き YAMAZEN(山善) 75107394
BGSB9822N 多機能ソファベッド コンセント付き YAMAZEN(山善) 75107394
BGSB9822N 多機能ソファベッド コンセント付き YAMAZEN(山善) 75107394
BGSB9822N 多機能ソファベッド コンセント付き YAMAZEN(山善) 75107394
BGSB9822N 多機能ソファベッド コンセント付き YAMAZEN(山善) 75107394
BGSB9822N 多機能ソファベッド コンセント付き YAMAZEN(山善) 75107394
BGSB9822N 多機能ソファベッド コンセント付き YAMAZEN(山善) 75107394
BGSB9822N 多機能ソファベッド コンセント付き YAMAZEN(山善) 75107394
BGSB9822N 多機能ソファベッド コンセント付き YAMAZEN(山善) 75107394
BGSB9822N 多機能ソファベッド コンセント付き YAMAZEN(山善) 75107394

多機能ソファベッド コンセント付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量
1台
注文コード
75107394
品番
BGSB9822N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

「ぐうたら過ごしたい」さんも嬉しい、ベッド+収納を応援するベッドフレーム。ベッド、ソファ、充電コンセント、棚、衣類収納が一か所にひとまとめになった、空間活用アイテム。
マットレスは縦横共に13段階リクライニング。お好みの角度に調整可能でソファでの使い道もたくさん。
2口コンセント付き(1500Wまで対応、コード長さ約1.7m)。JIS基準に準じた山善独自の強度基準で、耐荷重90kgのしっかり安心構造。

用途
シングル ベッド 1人暮らし ワンルーム コンセント ハンガー ベッド下収納 子供部屋 パイプ 棚 シェルフ 宮付き 棚 ワイヤーネット ハンガーラック 衣類収納 デッド スペース 活用 すき間 隙間 ぐうたら 人をだめにする 人をダメにする おしゃれ 在宅 勤務 テレワーク リモート ワーク
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、ウレタンフォーム
質量(kg)
55.5
ブラック
種類
ソファベッド
機能
リクライニング
形態
組立品
組立時間
約60分以上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
219×98.5×150
リクライニング
ベッドソファ:13段階
注意
※組み立てに必要な六角レンチ・スパナは同梱されています。
※重たく大きいので、お二人以上で搬入・組み立て・設置をお願いいたします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,000/税込12,100
北海道地方数量1につき15,500/税込17,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする