HBB-1S(DBR) 折りたたみベッド シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 75107534

HBB-1S(DBR) 折りたたみベッド シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 75107534
HBB-1S(DBR) 折りたたみベッド シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 75107534
HBB-1S(DBR) 折りたたみベッド シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 75107534
HBB-1S(DBR) 折りたたみベッド シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 75107534
HBB-1S(DBR) 折りたたみベッド シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 75107534
HBB-1S(DBR) 折りたたみベッド シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 75107534
HBB-1S(DBR) 折りたたみベッド シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 75107534
HBB-1S(DBR) 折りたたみベッド シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 75107534

折りたたみベッド シングル キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量
1台
注文コード
75107534
品番
HBB-1S(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

使うときだけさっと出せる折りたたみベッド。高床タイプで乗り降りがラクラク。リクライニングは14段階で調節できて、お好みの角度でゆったりできる。ベッド下も有効活用可能。未使用時は折りたたんで省スペース。キャスター付きで移動もらくらく。

用途
折りたたみベッド、折りたたみベット、折り畳みベッド、フォールディングベッド、ベッド、ベット、リクライニングベッド、簡易ベッド、収納ベッド、ソファ、ソファベッド、カウチソファとして。
ダークブラウン
寸法(cm)
ベッド下:34
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
104×56×109
仕様
手すり:2個
材質
フレーム:金属(スチール)、マット部:ウレタンフォーム
質量(kg)
25.5
サイズ
シングル
種類
折りたたみベッド
耐荷重(kg)
90
機能
キャスター付、リクライニング(手動)
形態
組立式
高さ(cm)
床からマット面上まで:41
組立時間
約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
104×208×55.5
マット厚(mm)
50
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする