曜日別特売
KD-104 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 75113021

難燃性VE被覆フレキチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(5m)
呼び4
内容量1巻(5m)注文コード75113021品番KD-104
参考基準価格(税別)¥65,150販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております
サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)
サイズ16以上はインターロック構造で製管されております
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています

質量(kg)
20
ダークグレー
呼び
4
対応
耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
定尺(m)
5
最小内径(Φmm)
101.6
最大外径(mm)
114.3
曲げ半径(mm)
(内-内側)1000
半径(Φmm)
【固定使用】1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする