曜日別特売
KAGS-16 90゜アングルアダプタ 日本シーム工業 75113066

90゜アングルアダプタKAGS-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び1/2
内容量1箱(10個)注文コード75113066品番KAGS-16
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです
本体は真鍮製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

長さ(mm)
【突出】36
高さ(mm)
【突出】42
ねじ長さ(mm)
【取付】12
呼び
1/2
接続ねじ
CTG16
最小内径(Φmm)
15
最大外径(mm)
32
質量(g/個)
135

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする