日本シーム工業
ステンベルマウス変換アダプタ
KXP-16BADS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び
1/2
1/2
3/4
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75113371
品番
KXP-16BADS
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
KXP-FSタイプの電線管接続側のメネジ部に取り付けることにより移動用(ベルマウスタイプ)に変換できます
本体はステンレス(SUS304)製です
全長(mm)
15.5
ねじ長さ(mm)
【取付】11.5
呼び
1/2
接続ねじ
PF1/2
最小内径(Φmm)
14
最大外径(mm)
25
質量(g/個)
20