曜日別特売
KTHS-16 ステンレス製ハブアダプタ 日本シーム工業 75113721

KTHS-16 ステンレス製ハブアダプタ 日本シーム工業 75113721
KTHS-16 ステンレス製ハブアダプタ 日本シーム工業 75113721
KTHS-16 ステンレス製ハブアダプタ 日本シーム工業 75113721

ステンレス製ハブアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び1/2
内容量1箱(10個)注文コード75113721品番KTHS-16
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

コネクタ本体と袋ナットの間に取り付けることにより、水抜きコネクタとしてご使用いただけます
他の水抜き商品と違い、縦型の穴にすることによりフレキ内部からアース線等を引出しやすくなっております
この商品は、単体ではご使用いただけません。必ずコネクタにセットしてご使用ください
本体はステンレス(SUS304)製切削品です

全長(mm)
31
呼び
1/2
接続
【コネクタ】16/19
最小内径(Φmm)
23.3
最大外径(mm)
33
対応
水抜き/アース線引出し
質量(g/個)
55
引出し幅(mm)
【ケーブル】10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする