曜日別特売
KTHS-22 ステンレス製ハブアダプタ 日本シーム工業 75113730

KTHS-22 ステンレス製ハブアダプタ 日本シーム工業 75113730
KTHS-22 ステンレス製ハブアダプタ 日本シーム工業 75113730
KTHS-22 ステンレス製ハブアダプタ 日本シーム工業 75113730

ステンレス製ハブアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び3/4
内容量1箱(10個)注文コード75113730品番KTHS-22
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

コネクタ本体と袋ナットの間に取り付けることにより、水抜きコネクタとしてご使用いただけます
他の水抜き商品と違い、縦型の穴にすることによりフレキ内部からアース線等を引出しやすくなっております
この商品は、単体ではご使用いただけません。必ずコネクタにセットしてご使用ください
本体はステンレス(SUS304)製切削品です

全長(mm)
31
呼び
3/4
接続
【コネクタ】22/25
最小内径(Φmm)
28.5
最大外径(mm)
40
対応
水抜き/アース線引出し
質量(g/個)
80
引出し幅(mm)
【ケーブル】10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする