曜日別特売
W-PCC-16BR 厚鋼用ブレードネジ付パイコン 日本シーム工業 75114999

W-PCC-16BR 厚鋼用ブレードネジ付パイコン 日本シーム工業 75114999
W-PCC-16BR 厚鋼用ブレードネジ付パイコン 日本シーム工業 75114999

厚鋼用ブレードネジ付パイコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
呼び1/2
内容量1箱(10個)注文コード75114999品番W-PCC-16BR
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

ブレードフレキ(KLW,KFW)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです
この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております

全長(mm)
39
ねじ長さ(mm)
【取付】15.5
呼び
1/2
接続
【フレキ】16
最大外径(mm)
36
対応
非防水
質量(g/個)
90
電線管サイズ
【接続電線管】G16
最小外径(mm)
14.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする