S-W-PCB-36 厚鋼用裸フレキBOXコネクタ 日本シーム工業 75115096

S-W-PCB-36 厚鋼用裸フレキBOXコネクタ 日本シーム工業 75115096
S-W-PCB-36 厚鋼用裸フレキBOXコネクタ 日本シーム工業 75115096

厚鋼用裸フレキBOXコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
呼び1-1/4
内容量1箱(10個)注文コード75115096品番S-W-PCB-36
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです
この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております
耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません
常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております

全長(mm)
45
ねじ長さ(mm)
【取付】16
呼び
1-1/4
接続ねじ
CTG36
接続
【フレキ】36
対応
非防水
最大外径(mm)
60
質量(g/個)
255
最小外径(mm)
33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする