曜日別特売
KXP-2818WS 耐圧防爆ステンワンタッチコン 日本シーム工業 75115961

KXP-2818WS 耐圧防爆ステンワンタッチコン 日本シーム工業 75115961
KXP-2818WS 耐圧防爆ステンワンタッチコン 日本シーム工業 75115961

耐圧防爆ステンワンタッチコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び1
適合ケーブル外径(Φmm)15.8~17.7
内容量1箱(10個)注文コード75115961品番KXP-2818WS
参考基準価格(税別)¥256,500販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

耐圧防爆構造(d2G4)
フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております
パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です 但しサイズ36のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途
フレキシブルチューブ接続用
全長(mm)
89
ねじ長さ(mm)
【取付】18
呼び
1
接続ねじ
PF1
接続
【フレキ】28
対応
防水
最小内径(Φmm)
24
適合ケーブル外径(Φmm)
15.8~17.7
最大外径(mm)
45
質量(g/個)
355

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする