曜日別特売
KXP-1606S 耐圧防爆型P式ステンコネクタ 日本シーム工業 75116110

KXP-1606S 耐圧防爆型P式ステンコネクタ 日本シーム工業 75116110
KXP-1606S 耐圧防爆型P式ステンコネクタ 日本シーム工業 75116110

耐圧防爆型P式ステンコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
呼び1/2
適合ケーブル外径(Φmm)3.8~5.7
内容量1箱(10個)注文コード75116110品番KXP-1606S
参考基準価格(税別)¥123,500販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

耐圧防爆構造(d2G4)
フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です、但しサイズ36~70のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途
フレキシブルチューブ接続用
全長(mm)
78
ねじ長さ(mm)
【取付】16
呼び
1/2
接続ねじ
PF1/2
接続
【フレキ】16
対応
防水
最小内径(Φmm)
14
適合ケーブル外径(Φmm)
3.8~5.7
最大外径(mm)
34
質量(g/個)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする