曜日別特売
KXP-2212S 耐圧防爆型P式ステンコネクタ 日本シーム工業 75116171

KXP-2212S 耐圧防爆型P式ステンコネクタ 日本シーム工業 75116171
KXP-2212S 耐圧防爆型P式ステンコネクタ 日本シーム工業 75116171

耐圧防爆型P式ステンコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
呼び3/4
適合ケーブル外径(Φmm)9.8~11.7
内容量1箱(10個)注文コード75116171品番KXP-2212S
参考基準価格(税別)¥154,200販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

耐圧防爆構造(d2G4)
フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です、但しサイズ36~70のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途
フレキシブルチューブ接続用
全長(mm)
79
ねじ長さ(mm)
【取付】17
呼び
3/4
接続ねじ
PF3/4
接続
【フレキ】22
対応
防水
最小内径(Φmm)
19
適合ケーブル外径(Φmm)
9.8~11.7
最大外径(mm)
41
質量(g/個)
275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする