曜日別特売
KXP-2820S 耐圧防爆型P式ステンコネクタ 日本シーム工業 75116225

KXP-2820S 耐圧防爆型P式ステンコネクタ 日本シーム工業 75116225
KXP-2820S 耐圧防爆型P式ステンコネクタ 日本シーム工業 75116225

耐圧防爆型P式ステンコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
呼び1
適合ケーブル外径(Φmm)17.8~19.7
内容量1箱(10個)注文コード75116225品番KXP-2820S
参考基準価格(税別)¥218,700販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

耐圧防爆構造(d2G4)
フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です、但しサイズ36~70のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途
フレキシブルチューブ接続用
全長(mm)
85
ねじ長さ(mm)
【取付】18
呼び
1
接続ねじ
PF1
接続
【フレキ】28
対応
防水
最小内径(Φmm)
24
適合ケーブル外径(Φmm)
17.8~19.7
最大外径(mm)
45
質量(g/個)
335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする