曜日別特売
W-SCC-19 薄鋼用ステンネジ付パイプコン 日本シーム工業 75117011

薄鋼用ステンネジ付パイプコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
呼び1/2
内容量1箱(10個)注文コード75117011品番W-SCC-19
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

KK-TUBEをネジ付薄鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです
本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
【取付】15.5
呼び
1/2
接続
【フレキ】16
最小内径(Φmm)
14.5
対応
防水
最大外径(mm)
36
質量(g/個)
100
電線管サイズ
【接続電線管】C19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする