日本シーム工業
薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ
W-LC-10-19
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び
1/4
1/4
3/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75117081
品番
W-LC-10-19
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
全長(mm)
34
呼び
1/4
接続
【フレキ】10
最小内径(Φmm)
9
質量(g/個)
60
対応
非防水
最大外径(mm)
30
取付長(mm)
15.5
電線管サイズ
【接続電線管】E19