日本シーム工業
ステンレスフレキ用片サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
1個
1袋(20個)
呼び
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
1/2
3/4
1
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
75117711
品番
S-SD-28S
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フレキを固定するためのステンレス製片サドルです
フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい
本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
全長(mm)
60
適合内径(Φmm)
33.4
呼び
1
押さえ幅(mm)
26
取付サイズ
【フレキ】28
質量(g/個)
21
取付ビス
Φ6mm