曜日別特売
822174-02 822174 シャーリング衿ブラウスピンクL ケアファッション 75145406

メイン画像

822174-02 822174 シャーリング衿ブラウスピンクL ケアファッション 75145406
822174-02 822174 シャーリング衿ブラウスピンクL ケアファッション 75145406
822174-02 822174 シャーリング衿ブラウスピンクL ケアファッション 75145406
822174-02 822174 シャーリング衿ブラウスピンクL ケアファッション 75145406
822174-02 822174 シャーリング衿ブラウスピンクL ケアファッション 75145406

822174 シャーリング衿ブラウスピンクL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75145406
品番
822174-02
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

衿元がシャーリング仕様で伸びるので、スムーズに頭を通せます。

ピンク
サイズ
L
素材
ポリエステル85%・綿15%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする