822230-01 822230 オーガンジー花柄切替カーディラベンダーM~L ケアファッション 75146140

メイン画像

822230-01 822230 オーガンジー花柄切替カーディラベンダーM~L ケアファッション 75146140
822230-01 822230 オーガンジー花柄切替カーディラベンダーM~L ケアファッション 75146140
822230-01 822230 オーガンジー花柄切替カーディラベンダーM~L ケアファッション 75146140
822230-01 822230 オーガンジー花柄切替カーディラベンダーM~L ケアファッション 75146140
822230-01 822230 オーガンジー花柄切替カーディラベンダーM~L ケアファッション 75146140
822230-01 822230 オーガンジー花柄切替カーディラベンダーM~L ケアファッション 75146140

822230 オーガンジー花柄切替カーディラベンダーM~L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75146140
品番
822230-01
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽くて透け感のある春らしい素材。長く活躍します。

ラベンダー
サイズ
M~L
素材
無地部分:ポリエステル85%・麻15%、プリント部分:ポリエステル65%・レーヨン35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする