曜日別特売
822215-21 822215 ハイネックTシャツローズM~L ケアファッション 75146499

メイン画像

822215-21 822215 ハイネックTシャツローズM~L ケアファッション 75146499
822215-21 822215 ハイネックTシャツローズM~L ケアファッション 75146499
822215-21 822215 ハイネックTシャツローズM~L ケアファッション 75146499
822215-21 822215 ハイネックTシャツローズM~L ケアファッション 75146499
822215-21 822215 ハイネックTシャツローズM~L ケアファッション 75146499
822215-21 822215 ハイネックTシャツローズM~L ケアファッション 75146499
822215-21 822215 ハイネックTシャツローズM~L ケアファッション 75146499

822215 ハイネックTシャツローズM~L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75146499
品番
822215-21
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ゆったりハイネックで締め付け感なく首元カバー。

ローズ
サイズ
M~L
素材
ポリエステル95%・ポリウレタン5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする