お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
NBB1415 SARASAビューティーニードル 01(0.14MM)15MM(100ホン ファロス 75167097

SARASAビューティーニードル 01(0.14MM)15MM(100ホン

8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
75167097
品番
NBB1415

美容外科の現場から生まれた『やさしい鍼』。
丸い鍼尖が内出血や痛みを軽減します。
弾力性の高い鍼体は刺入痛が少なく、身体に馴染みやすい。
シリコン塗布により痛みや皮下出血のリスクを低減し穿皮・刺入がスムーズです。
個別包装タイプで鍼ごとに鍼管付き。
カラープラスチック鍼柄のため、番手も分かりやすく見た目も鮮やか。抜き忘れのリスクも低下します。
EOG滅菌済。

医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:221AGBZX00086000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする