曜日別特売
KHD9330A マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 75168258

KHD9330A マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 75168258
KHD9330A マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 75168258
KHD9330A マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 75168258
KHD9330A マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 75168258
KHD9330A マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 75168258
KHD9330A マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 75168258
KHD9330A マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 75168258

マイナスイオン・ヘアドライヤー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード75168258品番KHD9330A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

1.9m3/分の大風量ドライヤーです。
サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。
髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。

付属品集風器幅(mm)235ブルー高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 入浴後のヘアドライヤー
サービス業

ずっと使用してきたドライヤーから異臭がしたので、お手軽なドライヤーに交換しました。
旅行先でもコイズミさんのドライヤーを使用したことがあり、とても良かったので今回購入しました。
時短で乾きやすいです。

2025-03-12
用途: 髪の毛の乾燥・塗装作業時・小機械洗浄後の乾燥

たぶん同メーカーで同型の旧タイプの製品を10年以上使っていましたが、流石に異音がする様になり買い換えました
前の物も10年以上問題なく使えましたので、同じメーカーの同じタイプの物にしました
期待通り強力です
音はそこそこ大きいかと思われますが、長時間の使用するものではありませんの問題ありません
我が家では髪の毛の乾燥より他の作業に使用することが多く 取り扱いも少々乱暴かもですが、耐久性に期待です

対象商品 : 75168258
2025-01-14
用途: 洗髪後の乾燥
有限会社アスリート・エクスプレス運輸・通信業

髪の毛がフワリと乾き、切れ毛も無くなりセットも無理無く綺麗に決まり大変満足しています。

対象商品 : 75168258
2023-07-09
用途: 洗髪後の乾燥、セット
運輸・通信業

以前使用していたドライヤーより風力が強くて乾燥が早く出来て満足しております。

2が参考にしています
対象商品 : 75168267
2025-02-14
用途: 髪の乾かし
サービス業

このドライヤーは、風量が強くて短い時間で良く乾かせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする