曜日別特売
mat-lssm06-mc006861 液晶保護フィルム vivo iQOO Z10 Turbo Pro Turbo 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75179521

mat-lssm06-mc006861 液晶保護フィルム vivo iQOO Z10 Turbo Pro Turbo 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75179521
mat-lssm06-mc006861 液晶保護フィルム vivo iQOO Z10 Turbo Pro Turbo 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75179521
mat-lssm06-mc006861 液晶保護フィルム vivo iQOO Z10 Turbo Pro Turbo 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75179521
mat-lssm06-mc006861 液晶保護フィルム vivo iQOO Z10 Turbo Pro Turbo 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75179521
mat-lssm06-mc006861 液晶保護フィルム vivo iQOO Z10 Turbo Pro Turbo 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75179521
mat-lssm06-mc006861 液晶保護フィルム vivo iQOO Z10 Turbo Pro Turbo 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75179521
mat-lssm06-mc006861 液晶保護フィルム vivo iQOO Z10 Turbo Pro Turbo 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75179521
mat-lssm06-mc006861 液晶保護フィルム vivo iQOO Z10 Turbo Pro Turbo 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75179521
mat-lssm06-mc006861 液晶保護フィルム vivo iQOO Z10 Turbo Pro Turbo 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75179521

液晶保護フィルム vivo iQOO Z10 Turbo Pro Turbo 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75179521
品番
mat-lssm06-mc006861
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。

付属品
クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種
vivo iQOO Z10 Turbo Pro Turbo
寸法(mm)
70.9×158.3
取付方式
シリコン吸着
特性
反射防止
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする