仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■シャッター:あり■コード導体サイズ:VCTF 1.8平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。色ホワイトスイッチなしコンセント個数6コンセント形状3P電源コード(m)5アース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり