曜日別特売
TAP-SP311TEL 電源タップ サンワサプライ 75183649

TAP-SP311TEL 電源タップ サンワサプライ 75183649
TAP-SP311TEL 電源タップ サンワサプライ 75183649
TAP-SP311TEL 電源タップ サンワサプライ 75183649

電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コンセント個数4
内容量1本注文コード75183649品番TAP-SP311TEL
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。
電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。
電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。
雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。
プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。
プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。
アース線が接続できる端子付きです。
スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。
電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)

仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:35mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:なし■制限電圧:電源部 470V/1mA電話回線部 230V/(100V/s)■サージ耐量:電源部 5500A電話回線部 10000A■バリスタ電圧:470V■電話回線雷ガード:あり■セット内容:モジュラーコード(1.5m)■サージ吸収素子:電源部/バリスタ電話回線部/アレスタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。グレーコンセント個数4コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2アース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする