内田洋行
テレホンスタンド TC-30
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・質量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
天板:ピュアホワイト、脚:シルバーメタリック
質量(kg)
9.6
注文コード
75183985
品番
6-400-3250【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
25,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
グリーン購入法
適合
質量(kg)
9.6
色
天板:ピュアホワイト、脚:シルバーメタリック
本体寸法(mm)
W450×D450×H745
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。