PS-N【ワケあり】 パネルスタンド LION (ライオン事務器) 75184055

パネルスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
75184055
品番
PS-N【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥7,898
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ライトパネル以外のパネルでも取付が可能(取付可能パネルサイズW600~1100×H592~1160×D32mmまで)
材質
【スタンド本体】スチール(クロムメッキ仕上げ)
幅(mm)
555
高さ(mm)
985~1930
質量(g)
4800
奥行(mm)
605
コード
51692
アズワン品番
64-8165-70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする