曜日別特売
AA1AD1-14THFCN【ワケあり】 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 DAIKEN(旧:大建工業) 75184098

製品画像

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(1個)
注文コード
75184098
品番
AA1AD1-14THFCN【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥52,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥33,980¥21,980

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途
室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
モノホワイト
色(略号)
TH
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
1992
幅(mm)
698
厚さ(mm)
36.1
デザイン
【扉】D1
部位名称
扉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする