曜日別特売
1290 905000【ワケあり】 トラクター耕運爪 ニプロ(松山) 75184116

トラクター耕運爪

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット(28枚)注文コード75184116品番1290 905000【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)アウトレット
¥41,98035,980

ワラ等の絡みが少ないです
反転・土離れが良いです
石の多い地区ではやや不向きです
リブ加工
ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!
ホルダータイプとフランジタイプです
□ ホルダータイプ
ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる
□ フランジタイプ
2本のボルトで装着
見分け方は簡単!
ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ
「H」がついていなかったらフランジタイプです

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種類汎用爪/A17爪数(右)14/(左)14適合シリーズCBX-1400/CX-1405/02/00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする