LAMP(スガツネ工業)
連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
レール長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
レール長さ(mm)
300
注文コード
75184186
品番
MLGX25-J300S【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
2,498
バスケットに入れる
連結用のレールです。長尺や色々な長さに対応できます。
テーパー加工により、連結部を通過する際の予圧を軽減します。
連結補助治具で簡単に芯出しができます。(オプション品)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
130
穴数
6
レール長さ(mm)
300
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材料
ステンレス鋼(SUS304)
注意
※連結レールとのみ連結が可能です。通常のレールと連結しないでください。
※治具を繰り返し使用すると摩耗紛がレールに付着する場合があります。
商品説明動画
参考になった