曜日別特売
MDL02-27K-16D-W【ワケあり】 マイクロダウンライト丸形 TOKISTAR 75184238

製品写真

MDL02-27K-16D-W【ワケあり】 マイクロダウンライト丸形 TOKISTAR 75184238
MDL02-27K-16D-W【ワケあり】 マイクロダウンライト丸形 TOKISTAR 75184238
MDL02-27K-16D-W【ワケあり】 マイクロダウンライト丸形 TOKISTAR 75184238
MDL02-27K-16D-W【ワケあり】 マイクロダウンライト丸形 TOKISTAR 75184238
MDL02-27K-16D-W【ワケあり】 マイクロダウンライト丸形 TOKISTAR 75184238
MDL02-27K-16D-W【ワケあり】 マイクロダウンライト丸形 TOKISTAR 75184238
MDL02-27K-16D-W【ワケあり】 マイクロダウンライト丸形 TOKISTAR 75184238
MDL02-27K-16D-W【ワケあり】 マイクロダウンライト丸形 TOKISTAR 75184238

マイクロダウンライト丸形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台配光角度(°)16色温度(K)標準:2700注文コード75184238品番MDL02-27K-16D-W【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

什器から天井まで
幅広い用途で活躍する
超小型ユニバーサルダウンライト

商品状態※理由あり(未使用・未開封)定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)85(標準タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)Φ35埋込高(mm)40mm以上特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。色温度(K)標準:2700配光角度(°)16取付可能板厚(mm)2~25
注意
※灯具本体・専用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LPS-21.6-24
LPS-21.6-DMRJ/A
LPS-21.6-SCPWM
LPS-21.6-EXT
点灯可能数1~8灯
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする