曜日別特売
SK06LW-E10K2P2【ワケあり】 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 06 富士電機 75184405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 06

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
補助接点
1a
注文コード
75184405
品番
SK06LW-E10K2P2【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)アウトレット
¥6,6985,398
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
補助接点
1a
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
97.5
幅(mm)
55
厚さ(mm)
45
種類
電磁開閉器
定格使用電流(A)
三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ:0.75
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ:2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする