AL-16-8-RM【ワケあり】 1台用ラックマウント金具 TOA 75184439

1台用ラックマウント金具

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75184439
品番
AL-16-8-RM【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥6,298¥3,998

パネル幅210 mmのインテリジェントスイッチをEIA規格のラックに2台取り付けるための金具です。(1サイズ)

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
本体取付ねじ×30、ラック取付ねじ×4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合機種
PoE+Gスイッチ10ポート:APLGM110GTPOE2、PoE+Gスイッチ18ポート:APLGM118GTPOE2、L2Gスイッチ10ポート:APLGM110GTSS、L2Gスイッチ18ポート:APLGM118GTSS
質量(g)
400
構成部品
ラックマウント金具×2、ジョイント金具A×1、ジョイント金具B×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20756245
2026-04-26
用途: Apresia light gm110gt-poeのラック耳
SAMIDARE 様(サービス業)

手に入りにくいものでしたが迅速に手に入って満足でした。止めネジやラックへの固定ネジも十分で問題無しでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする