曜日別特売
CCT9901-2361FP【ワケあり】 プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応 SMK 75185026

プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
75185026
品番
CCT9901-2361FP【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥63,980¥29,980

太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。
独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。
適用ケーブル外形Φ7.0対応です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
584-0064
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+90
定格電流(A)
30
適合ケーブル外径(Φmm)
SQ:7
使用可能電線範囲
2~6
コンタクト数
1
耐電圧(V)
AC 6kV (1分間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする