曜日別特売
IHC-T61-B【ワケあり】 IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 75185060

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHC-T61-B【ワケあり】 IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 75185060
IHC-T61-B【ワケあり】 IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 75185060
IHC-T61-B【ワケあり】 IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 75185060
IHC-T61-B【ワケあり】 IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 75185060
IHC-T61-B【ワケあり】 IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 75185060

IHコンロ1400W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード75185060品番IHC-T61-B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,98011,980

【火力7段階】【最大1,400W】【対面操作】操作部の反対側の人も使える両側スイッチ。加熱から揚げ物まで調理可能なIHコンロ。カセットコンロに比べて低コストで経済的。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1400特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体/ポリプロピレン、トッププレート/結晶ガラスブラック質量(g)2500直径(Φcm)加熱調理/12~24、揚げ物調理/18~22コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45タイマー1~9/59(分~時間/分)火力調節(揚げ物)6段階℃/150~200、(加熱)保温+6段階W/80~1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする