曜日別特売

FI300/450 トクシュテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1セット注文コード75185121品番39040【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500

FI(FA)-300/450用特殊テーブル

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。対応Fi-300-10WK/FIK-300-10WK/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10W/FIK-300/Fi-300/FIK-450-2/Fi-300-10/FIK-450-5/FIK-300-10/FIK-450-5W/Fi-300 ヨウダン/FIK-300-5W/Fi-300-5W/FIK-450-10(200V)/Fi-300-10W/FIK-450-10Wアズワン品番62-9106-59構成部品テーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする